エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
100x1000mm 反射マグネットシート(黄/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64671453
品番
EA983GB-168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
材質
表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)
0.92
寸法(mm)
100×1000
色
黄/黒
アズワン品番
64-2296-16