エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
バルブ開閉札(回転式)(常時開/青・常時閉/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64671609
品番
EA983HB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
材質
本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂
寸法(mm)
90×60×10
色
常時開(青)・常時閉(赤)
取付穴径(Φmm)
4×1ヶ所