エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用カバー
90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671794
品番
EA983PF-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,295
販売価格(税別)
¥
8,450
バスケットに入れる
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
幅:304、高さ:38.1、全長:304
質量(kg)
2.8
色
黒
耐荷重(kg)
約477