90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64671864 品番EA983PF-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,382
販売価格(税別)
7,620

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター

材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177 質量(kg)0.8 耐荷重(kg)約477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする