エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ゼッケン型 安全ベスト
防犯ベスト(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64672214
品番
EA983R-236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
仕様
メッシュ色:レッド
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
白
ウエスト(cm)
約90〜120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
約60