安全ベスト(フルハーネス用/紺・白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64672239 品番EA983R-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,893
販売価格(税別)
2,630
仕様メッシュ色:紺 材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン テープ幅(mm)70 テープ地色 ウエスト(cm)約100〜130 着丈(cm)40 アズワン品番64-2296-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする