エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
40mm ダイアル錠(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64672853
品番
EA983S-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
仕様
ダイヤル数:4桁
材質
本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)
40
色
赤
クリアランス(mm)
タテ:25、ヨコ:22
ツル径(Φmm)
6.0