EA983SG-240 40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ 64672914 EA983SG-240 40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ 64672914 EA983SG-240 40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ 64672914

40mm シリンダー南京錠(OD色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64672914 品番EA983SG-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880
材質シリンダー:真鍮 幅(mm)40 寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22 材質(本体)真鍮 クリアランス(mm)縦:22、横:22 材質(ツル)ハードスチール ツル径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする