EA983SL-151 1000-1500mm/1.5kg セーフティーループ エスコ 64672975 EA983SL-151 1000-1500mm/1.5kg セーフティーループ エスコ 64672975 EA983SL-151 1000-1500mm/1.5kg セーフティーループ エスコ 64672975 EA983SL-151 1000-1500mm/1.5kg セーフティーループ エスコ 64672975

1000-1500mm/1.5kg セーフティーループ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード64672975 品番EA983SL-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

手首、ベルト、クライミング用装備などにコードで直接固定できます

仕様取付工具重量:1.5kg以下 材質ポリエステル 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×10 コード長さ(mm)1000 アズワン品番64-2296-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする