エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
270mm/1.5kg セーフティーリストループ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64672984
品番
EA983SL-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,906
販売価格(税別)
¥
4,460
バスケットに入れる
コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。
仕様
取付工具重量:1.5kg以下
材質
ポリエステル
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×270×10
コード長さ(mm)
270
アズワン品番
64-2296-28