エスコ
エスコの ロックアウト
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673018
品番
EA983TB-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質
本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色
赤
本体厚さ(mm)
19
本体高さ(mm)
46
ツル径(Φmm)
6.35