エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCセキュリティ用品
エスコの PCセキュリティケーブル
パソコンセキュリティワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673088
品番
EA983TS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,861
販売価格(税別)
¥
3,510
バスケットに入れる
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容
ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
寸法(mm)
28×16×10
ワイヤー径(Φmm)
4.2
ワイヤー長さ(m)
2
型番
SL-38