エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCセキュリティ用品
エスコの PCセキュリティケーブル
2.0m 超小型シリンダセキュリティ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673106
品番
EA983TS-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,324
販売価格(税別)
¥
4,840
バスケットに入れる
鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種
セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容
本体×1,鍵×2
ワイヤー径(Φmm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
2
型番
SL-80
シリンダー径(Φmm)
直径9.8
アズワン品番
65-2310-16