エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの チェーン錠/ワイヤー錠
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673219
品番
EA983TT-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
材質
本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ
全長(mm)
1040
アズワン品番
64-2296-45
本体幅(mm)
29
ケーブル径(Φmm)
4.3