Φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64673228 品番EA983TT-43
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240
材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート) 全長(mm)540 アズワン品番64-2296-46 本体幅(mm)28 ケーブル径(Φmm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする