エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの チェーン錠/ワイヤー錠
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673237
品番
EA983TT-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)
全長(mm)
1040
アズワン品番
64-2296-47
本体幅(mm)
28
ケーブル径(Φmm)
4.3