エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーボックス錠
68mm キーボックス(可変ダイアル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673264
品番
EA983ZA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,238
販売価格(税別)
¥
6,580
バスケットに入れる
仕様
ツルサイズ:径:7.93mm、長さ:250mm
材質
本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)
幅(mm)
68
寸法(mm)
外寸:77(W)×45(D)×132(H)、内寸:688(W)×25(D)×110(H)
クリアランス(mm)
タテ:117、ヨコ:42