エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
356x152x102mm ホイールチョーク(ウレタン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673456
品番
EA984SC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
幅(mm)
356
高さ(mm)
102
奥行(mm)
152
質量(kg)
2.8
材質
耐衝撃ウレタン