EA984SF-2 254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組) エスコ 64673483 EA984SF-2 254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組) エスコ 64673483 EA984SF-2 254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組) エスコ 64673483 EA984SF-2 254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組) エスコ 64673483 EA984SF-2 254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組) エスコ 64673483 EA984SF-2 254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組) エスコ 64673483

254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64673483 品番EA984SF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,140
販売価格(税別)
37,400
幅(mm)254 高さ(mm)127 奥行(mm)216 質量(kg)2(1個) 材質耐衝撃ウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする