エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
457x127x110mm ホイールチョーク(2個組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64673535
品番
EA984SR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,810
販売価格(税別)
¥
37,100
バスケットに入れる
幅(mm)
457(W)
高さ(mm)
110(H)
奥行(mm)
127(D)
質量(kg)
5.0(1個)
材質
ゴム