エスコ
エスコの 駐車関連
エスコの 車用タイヤストッパー
タイヤストッパー用ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673544
品番
EA984VA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
仕様
適用タイヤストッパーサイズ:幅250mm以下、高さ100mm以上
材質
ステンレス
寸法(mm)
320(W)×105(D)×120(H)
質量(g)
740
取付穴(mm)
10×15