エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
リプラギタイヤストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673553
品番
EA984VA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
幅(mm)
118
高さ(mm)
130
奥行(mm)
260
質量(kg)
0.7
材質
廃プラスチック