曜日別特売
EA985RH-2 1200x1000x 900mm メッシュパレット用バッグ エスコ 64673623

 

EA985RH-2 1200x1000x 900mm メッシュパレット用バッグ エスコ 64673623
EA985RH-2 1200x1000x 900mm メッシュパレット用バッグ エスコ 64673623
EA985RH-2 1200x1000x 900mm メッシュパレット用バッグ エスコ 64673623

1200x1000x 900mm メッシュパレット用バッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64673623品番EA985RH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990
材質ポリプロ ピレン寸法(mm)1,200×1,000×900(H)容量(L)1080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする