EA986FA-1 50mm キャスター(固定金具) エスコ 64673666 EA986FA-1 50mm キャスター(固定金具) エスコ 64673666

50mm キャスター(固定金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64673666 品番EA986FA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥842
販売価格(税別)
765
仕様
S1×P1:38.5×38.5mm
S2×P2:44×44mm
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)35.7 許容荷重(daN)35 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)67 寸法(幅W×長さL)(mm)55×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする