エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
80mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673684
品番
EA986FA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
仕様
S1×P1:39.5×39.5mm
S2×P2:48×48mm
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(daN)
56.1
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
104
寸法(幅W×長さL)(mm)
60×67