エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673754
品番
EA986FB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
35.7
許容荷重(daN)
35
取付高(mm)
66
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法
M8×15(1.25)
取付高H(mm)
66