エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673779
品番
EA986FB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(daN)
56.1
取付高(mm)
104
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法
M12×25(1.75)