EA986FB-7 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ 64673797 EA986FB-7 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ 64673797 EA986FB-7 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ 64673797

60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64673797 品番EA986FB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420
車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)51 取付高(mm)83 材質金具:スチール、車輪:ゴム ねじ寸法M12×25(1.75)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする