エスコ
エスコの キャスター
エスコの 差し込み式キャスター
エスコの ストッパーなし差し込み式キャスター
50mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673867
品番
EA986GF-705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質
金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
全高(mm)
69
耐熱温度(℃)
-20〜60
取付穴径(mm)
11