EA986GL-21 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱) エスコ 64673998 EA986GL-21 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱) エスコ 64673998 EA986GL-21 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱) エスコ 64673998 EA986GL-21 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱) エスコ 64673998 EA986GL-21 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱) エスコ 64673998

100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64673998 品番EA986GL-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

耐熱性に優れています

材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする