エスコ
エスコの キャスター
エスコの 差し込み式キャスター
エスコの ストッパーなし差し込み式キャスター
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674165
品番
EA986GQ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
98
材質
金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)
-20〜60
ねじサイズ
M10×30