50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674199 品番EA986GQ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

車輪径(Φmm)50 取付高(mm)69 材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20〜60 ねじサイズM10×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする