エスコ
エスコの キャスター
エスコの 差し込み式キャスター
エスコの ストッパーなし差し込み式キャスター
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674217
品番
EA986GQ-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
133
材質
金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)
-20〜60
ねじサイズ
M12×30