EA986H-11 80mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674278 EA986H-11 80mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674278 EA986H-11 80mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674278 EA986H-11 80mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674278 EA986H-11 80mm キャスター(自在金具付) エスコ 64674278

80mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674278 品番EA986H-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

リムは頑丈なスチール製

材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)102 耐熱温度(℃)-25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする