EA986HE-4 200mm キャスター(固定金具・帯電防止) エスコ 64674409 EA986HE-4 200mm キャスター(固定金具・帯電防止) エスコ 64674409 EA986HE-4 200mm キャスター(固定金具・帯電防止) エスコ 64674409 EA986HE-4 200mm キャスター(固定金具・帯電防止) エスコ 64674409

200mm キャスター(固定金具・帯電防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674409 品番EA986HE-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,010
販売価格(税別)
19,100
耐荷重(kg)400 材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする