エスコ
100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674533
品番
EA986HE-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
材質
スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
150
耐熱温度(℃)
-25~80
関連資料:
RoHS(0.30MB)