EA986KA-14 200mm キャスター(自在金具) エスコ 64674628 EA986KA-14 200mm キャスター(自在金具) エスコ 64674628 EA986KA-14 200mm キャスター(自在金具) エスコ 64674628 EA986KA-14 200mm キャスター(自在金具) エスコ 64674628

200mm キャスター(自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674628 品番EA986KA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,320
販売価格(税別)
31,200

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする