EA986KH-42 125mm キャスター(固定金具) エスコ 64674804 EA986KH-42 125mm キャスター(固定金具) エスコ 64674804 EA986KH-42 125mm キャスター(固定金具) エスコ 64674804 EA986KH-42 125mm キャスター(固定金具) エスコ 64674804

125mm キャスター(固定金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674804 品番EA986KH-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800
耐荷重(kg)350 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)155 耐熱温度(℃)-25〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする