エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674847
品番
EA986KH-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
350
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)
155
耐熱温度(℃)
-25〜70