エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
200mm キャスター(自在金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674865
品番
EA986KH-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,460
販売価格(税別)
¥
28,600
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
600
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)
245
耐熱温度(℃)
-25〜70