EA986KH-61 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674874 EA986KH-61 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674874 EA986KH-61 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674874 EA986KH-61 100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674874

100mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674874 品番EA986KH-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)130 耐荷重(kg)350 耐熱温度(℃)-25〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする