エスコ
200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64674996
品番
EA986PD-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質
金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
3900
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
237
耐荷重(kg)
250
プレート寸法(mm)
135×110
取付ピッチ(mm)
105×75