EA986PP-1 65mm キャスター(固定金具) エスコ 64675075 EA986PP-1 65mm キャスター(固定金具) エスコ 64675075

65mm キャスター(固定金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675075 品番EA986PP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
車輪径(Φmm)65 耐荷重(kg)50 取付座(mm)70×47 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-20〜80 穴径d(Φmm)8.8 プレート寸法F1×F2(mm)70×47 寸法(P1×P2)(mm)55×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする