エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
75mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675084
品番
EA986PP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
60
取付座(mm)
70×47
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
93
耐熱温度(℃)
-20〜80
穴径d(Φmm)
8.8
プレート寸法F1×F2(mm)
70×47
寸法(P1×P2)(mm)
55×28