EA986PP-3 100mm キャスター(固定金具) エスコ 64675093 EA986PP-3 100mm キャスター(固定金具) エスコ 64675093

100mm キャスター(固定金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675093 品番EA986PP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,332
販売価格(税別)
2,120
取付座(mm)110×78 仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-20〜80 穴径d(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする