EA986PP-5 150mm キャスター(固定金具) エスコ 64675118 EA986PP-5 150mm キャスター(固定金具) エスコ 64675118

150mm キャスター(固定金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675118 品番EA986PP-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,564
販売価格(税別)
3,240
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)140×94 仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20〜80 穴径d(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする