エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675154
品番
EA986PP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
150
許容荷重(daN)
147
取付座(mm)
102×102
仕様
P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
168
耐熱温度(℃)
-20〜80
穴径d(Φmm)
12
プレート寸法F1×F2(mm)
102×102