エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
150mm キャスター(自在金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675163
品番
EA986PP-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
仕様
P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
190
耐熱温度(℃)
-20〜80
穴径d(Φmm)
12