エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
125mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675258
品番
EA986PP-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
150
取付座(mm)
140×94
仕様
P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)
168
耐熱温度(℃)
-15〜70
穴径d(Φmm)
11
プレート寸法F1×F2(mm)
140×94