エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
65mm キャスター(自在金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675276
品番
EA986PP-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×58
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)
85
耐熱温度(℃)
-15〜70
穴径d(Φmm)
8
寸法(P1×P2)(mm)
55×42